Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF401XSGAF-BLU Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149895-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF401XSGAF-BLU
EAN/GTIN:
     4054596624016
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M SecureFit SF401XSGAF-BLU Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Blau,Grau

3M SecureFitSchutzbrille SF401X SGAF-BLU blau-grau mit Augenbrauenschutz PC klare Scheibe UV AS SGAF

Als Weiterentwicklung der SF400 SGAF Serie mit 3M™ Scotchgard™ Anti Fog Beschichtung verfügt die 3M™ SecureFit™ 400X Serie über einen integrierten Augenbrauenschutz für mehr Komfort und erhöhten Schutz gegen mechanische Gefahren. Die patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz und ein angenehmes Tragegefühl selbst bei raschen Bewegungen oder kopfüber Arbeiten. Bügelenden mit weicher Polsterung für erhöhten Komfort. Sportliches Design, sicherer Sitz, guter Seitenschutz zeichnen diese leichte Schutzbrille aus. Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB Strahlen zu 99,9%.

Ausstattung:
Hochkomfortable, moderne Schutzbrille für eine Vielzahl von Anwendungen · Das Design passt sich den Konturen an und sorgt damit für eine bessere Passform, die ein Abrutschen verhindert · Komfortablerer Sitz dank gepolsterter Bügelenden · Kombination aus weichem Nasensteg und integriertem Augenbrauenschutz für noch mehr Komfort und zusätzlichen Schutz vor mechanischen Gefahren wie umherfliegende Partikel · Bügel und Augenbraunschutz in kräftigen Farben für modische Akzente.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Grau · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Marke:
3M
Farbe:
blau | grau
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 10,63*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 11,16*
6 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 12,37*
1 Tag
90
6
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,94*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.