Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 3070 Mini PC Intel i3-9100T (4 x 3.1 GHz / max. 3.7 GHz) 4 GB RAM 128 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149158-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WJN6J
EAN/GTIN:
     5397184298961
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Optiplex 3070 - Komplettsystem - Core i3 3,1 GHz - RAM: 4 GB - HDD: 128 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i3 i3-9100T (4 x 3.1 GHz / max. 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Erhöhen Sie Ihre Produktivität
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Optimieren Sie Ihre Produktivität
Kompakt ohne Kompromisse: Der OptiPlex Micro bündelt vollwertigen Funktionsumfang in einem platzsparenden Gehäuse. Ein Grund, warum sich immer mehr Nutzer für ihn entscheiden. Die Micro-Ausführung beansprucht weniger Platz. Damit können Sie täglich Ihre Produktivität steigern und verfügen über einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Dezent und unauffällig: Mit intelligenten, maßgeschneiderten Montageoptionen, einschließlich der VESA-Halterung oder des OptiPlex Micro All-in-One-Ständers, passt sich der Micro an Ihre einzigartige Umgebung an und gibt Ihnen die Freiheit, so zu arbeiten, wie Sie es möchten.

Für überragende Leistung konzipiert
Leistung hat oberste Priorität: Mit Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation ist nahezu grenzenloses Arbeiten möglich.

Keine Verzögerungen: Mit bis zu 32 GB Speicherplatz auf topaktuellem DDR4-Speicher (2.666 MHz) können Sie reibungsloser arbeiten.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

Stärkeres Signal: Genießen Sie mit dem neuen 802.11ac Wave 2 Wi-Fi eine hochwertige Wireless-Lösung. Bleiben Sie selbst bei einem größeren Abstand in Verbindung mit Ihrem Router und streamen Sie dank herausragendem Wi-Fi Inhalte schneller.

Nahtlose Konnektivität: Ob DisplayPort, HDMI-, VGA- oder serieller Anschluss – Sie wissen, Sie können sich auf die vielen Anschlussmöglichkeiten verlassen.
Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Anschlussabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Beruhigtes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.
Wir bieten umfassende Serviceabdeckung für Ihr Unternehmen.
ProDeploy Client Suite: Wir helfen Ihnen, Computer schneller, mit weniger Aufwand und mehr Prozesskontrolle bereitzustellen. Unser TechDirect Portal bietet neben einem hohen Maß an Kontrolle über den Bereitstellungsprozess umfassende Funktionen für die Automatisierung und die einfache Handhabung.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.18 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i3-9100T · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.1 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H370
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i3-9100T
Gewicht:
1.18 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, dell komplett-pc, Dell, WJN6J, OptiPlex 3070, HTPC, PC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,56*
€ 303,09*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 295,56*
€ 303,09*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 297,76*
€ 305,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 310,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,48*
€ 346,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,46*
€ 401,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,42*
€ 401,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,48*
€ 399,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,69*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,59*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,50*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,77*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,38*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,31*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,14*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,22*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,46*
Zubehör
Dell
482-BBBR
ab € 18,28*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,76*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 33,80*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 37,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.