Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 5270 All In One 54.6 cm (21.5 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i5 i5-9500 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149154-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TRR8G
EAN/GTIN:
     5397184294505
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Dell OPTIPLEX 5270 - All-in-One mit Monitor - Core i5 3 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - HD 600

Display: 54.6 cm (21.5 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-9500) Coffee Lake (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4L-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Erhöhen Sie Ihre Produktivität
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Ein neues Zeitalter der Produktivität
Pure Effizienz: Erleben Sie lebendige Klarheit aus jedem Pixel mit einem 54,6 cm -FHD-IPS-Display (1.920 x 1.080) mit schmalem Rahmen, verfügbar mit oder ohne Touch-Funktion (Modelle ohne Touch-Funktion mit reflexionsarmer Beschichtung erhältlich). Darüber hinaus wurde das DVD+/-RW-Laufwerk aus dem Gehäuse in den optionalen Ständer verlegt, um eine Lösung auf kleinster Fläche zu ermöglichen.

Touchscreen-Funktionen: Der optionale 10-Point-Multitouch-Bildschirm ermöglicht Funktionen wie Zoomen, Ziehen und Wischen für einen schnelleren und intelligenteren Workflow.

Grenzenlose Teamarbeit: Erleben Sie schnellere Zusammenarbeit mit integrierten Lautsprechern, einem Dual-Array-Mikrofon und einer Full-HD-Pop-up-Kamera. Ideal für Callcenter, Kioske und Bildungseinrichtungen, die von Funktionen für Video- und Telefonkonferenzen profitieren.

Arbeiten mit Stolz: Unsere nachhaltig gebauten All-in-One-Geräte. bestehen aus recycelten Kunststoffen und enthalten mindestens 39 %* PCR enthält. Damit können Sie Ihre Umweltbilanz im Büro und auch darüber hinaus verbessern. Und dank mehrerer individueller Bereitstellungsoptionen können Sie selbst entscheiden, wie Sie Ihren Arbeitstag beginnen.

Spitzenleistung erreichen
Bewältigen Sie Ihre Arbeit: Intel® Prozessoren der 9. Generation bis i9 und mit bis zu 8 Kernen sorgen dafür, dass Sie mit Spitzenleistung arbeiten. Nutzen Sie die einfache Anmeldung mit einem Blick durch das optionale Windows Hello.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

Schnelleres Arbeiten: Bandexterne Remote-Verwaltungsfunktionen mit optionaler Intel® Standard Manageability-Technologie für mehr Produktivität und Support. Darüber hinaus wird der OptiPlex von kostenlosen Verwaltungs- und Automatisierungstools mit der Dell Client Command Suite unterstützt und kann so mit schnellerer Wartung und minimierten Ausfallzeiten überzeugen.

Technologie der nächsten Generation: Mit bis zu 32 GB 2.666-MHz-DDR4-Arbeitsspeicher und einer Vielzahl von Massenspeicherlösungen (darunter extrem leistungsstarke Solid-State-Festplatten) bietet der 5270 All-in-One ein leistungsstarkes und effizientes Arbeitsumfeld ohne Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg.

Spitzenleistung erreichen
Intelligente IT-Lösung
Perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt: Mit den beweglichen und höhenverstellbaren Ständeroptionen können Sie die Position Ihres Monitors für idealen Komfort und optimale Produktivität beliebig verändern. Mit mehreren Ständeroptionen, darunter ein höhenverstellbarer Ständer mit integriertem DVD+/-RW-Laufwerk, können Sie alle Verbindungen in nur einem einzelnen Stecker bündeln und so einen perfekt abgestimmten Workflow erzielen.

Umfassende Konnektivitätsoptionen: Zahlreiche Anschlussoptionen schaffen intelligente und einheitliche Anschluss- sowie Freigabemöglichkeiten für Ihre Geräte. Bluetooth 5 und 802.12ac 2x2 WLAN ermöglichen Ihnen kabelloses Arbeiten. Ein an der Seite angebrachter USB-C-3.1-Anschluss der 2. Generation ermöglicht einen einfachen Zugriff sowie eine rasante Datenübertragung mit einem USB-Power Share, mit dem Ihre Peripheriegeräte auch dann aufgeladen werden, wenn das System ausgeschaltet ist. Und mit mehreren USB-Anschlüssen und einem DisplayPort können Sie mehr Informationen auf dem Bildschirm anzeigen, ohne Anwendungen zu minimieren oder zu schließen.

Einfacher Zugang: Mit einer einfachen, abnehmbaren Abdeckung auf der Rückseite und dem werkzeuglosen Design, kann der 5270 All-in-One einfach gewartet und erweitert werden, wodurch eine optimale Rentabilität erzielt wird. Die optionalen Kabelabdeckung schützt den PC vor Manipulationen sowie der Entnahme von Teilen und bietet umfassende Sicherheit*.

Intelligenterer Start: Die optionale Pop-up-Infrarot-Webcam mit Windows Hello-Unterstützung und fortschrittlichen Dell Data Security-Lösungen ermöglicht es Ihnen, sich mit Leichtigkeit anzumelden und gleichzeitig Ihre Daten zu schützen.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Anschlussabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Beruhigtes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Display-Format: 16:9 · Gewicht: 5.33 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 49.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.45 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,USB-C™,USB 2.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.45 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.9 cm
Produktabmessung, Breite:
49.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | USB-C™ | USB 2.0
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4L-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
5.33 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, dell komplett-pc, usb hdd 256 gb, all-in-one pc 21 zoll, Dell, TRR8G, OptiPlex 5270 All In One, All-In-One, Allinone
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 682,35*
€ 694,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 692,77*
€ 704,82*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 693,33*
€ 705,38*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 707,17*
€ 719,28*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 878,94*
€ 890,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,59*
€ 1.033,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,94*
€ 1.019,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,55*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 13,72*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,78*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,42*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,33*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,59*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 19,99*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,68*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,54*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 33,37*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 7,15*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 37,09*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 64,97*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 110,94*
Zubehör
Dell
AA567716
ab € 228,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.