Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 5070 Mini PC Intel i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149153-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TKT0H
EAN/GTIN:
     5397184294734
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dell OPTIPLEX 5070 SFF - Thin Client - Core i7 3 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel® Core™ i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Erhöhen Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht aktuell durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Praktisch und kompakt
Schlank und flexibel: Der OptiPlex 5070 eignet sich ideal für Finanz- und Regierungsbüros, er bietet umfassende Leistungsfunktionen in einem intelligenten Design, das Barrieren einreißt, damit Sie schneller arbeiten können.

Fit für jeden Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den kleinen Formfaktor mit dem OptiPlex Small Form Factor All-in-One-Ständer, um eine intelligente, flexible Lösung zu erhalten. Maximieren Sie Ihren Arbeitsbereich, indem Sie den Tower diskret auf oder unter Ihrem Schreibtisch platzieren.

Hervorragende Leistung in einer intelligenten Lösung
Spürbare Leistung: Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation und bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2.666 MHz beleben Ihren Arbeitstag wie nie zuvor. Jetzt mit Erweiterungsmöglichkeiten für Arbeitsspeicher, Speicher und Konnektivität, einschließlich vier PCIe-Steckplätzen.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

Unbesorgte Konnektivität: Verbinden Sie schnell Ihre Geräte und Netzwerke mit Unterstützung von bis zu drei Monitoren und zwei nativen DisplayPorts. Nutzen Sie einen optionalen dritten Anschluss Ihrer Wahl: DisplayPort, HDMI 2.0b, VGA oder USB Typ C™ Alt Mode.

Intelligenter arbeiten
Einheitlicher Arbeitsplatz: Optionale Kabelabdeckungen befreien Sie von Kabelsalat, verhindern den Zugriff auf Ports und Kabel an der Rückseite des Systems und fügen sich nahtlos in das elegante Design des Desktop-PCs ein. So ist nicht nur ein einheitlicher Look Ihres Setups gewährleistet, sondern das System ist auch jederzeit geschützt.

Immer auf Zack: Das werkzeuglose Design des OptiPlex bietet hohe Wartungsfreundlichkeit und wird von kostenlosen Verwaltungs- und Automatisierungstools mit der Dell Client Command Suite unterstützt.

Überall arbeiten: Dell BIOS mit Out-of-Band-ISM und Dell Client Command Suite sowie das vollständig werkzeuglose Management machen den Start in den Tag einfacher und schneller.

Umweltfreundlichere Lösung: Mit hochwertigen Materialien und recyceltem Kunststoff nimmt Ihr OptiPlex 5070 nicht nur auf dem Schreibtisch wenig Platz ein, sondern hinterlässt auch in der Natur einen kaum spürbaren Fußabdruck.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Portabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Beruhigtes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.26 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 9.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
9.26 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
5.26 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 793,89*
€ 806,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 810,86*
€ 823,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 811,94*
€ 824,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 814,14*
€ 827,02*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 856,62*
€ 868,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,98*
€ 1.008,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,62*
€ 993,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,14*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,86*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,22*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 4,49*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 13,12*
Zubehör
Dell
DELL-325-BBUQ
ab € 16,46*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,38*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,28*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,46*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,47*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 8,90*
Zubehör
Dell
OXXXX_125
ab € 7,54*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 19,85*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.