Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 7770 All In One 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel Core i7 i7-9700 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149146-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JV7R7
EAN/GTIN:
     5397184297452
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Dell OPTIPLEX 7770 - All-in-One mit Monitor - Core i7 4,7 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB

Display: 68.6 cm (27 Zoll) Blendfrei,IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i7 (i7-9700) Coffee Lake (8 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4L-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Steigern Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.


Premium-Leistung. Überragende Eleganz.
Premium-Leistung. Überragende Eleganz.
Elegant und großzügig: Der brillante rahmenlose 68,6-cm(27")-Bildschirm mit einem bis zu 4K-Display erleichtert die Präsentation sowie das Teilen und Anzeigen einer größeren Menge von Bildschirmdaten, sodass weniger geblättert werden muss. Dieses elegante Design ist in 4K-Ultra-HD mit HDR und sRGB mit großem Farbspektrum sowie standardmäßigem Full HD mit Unterstützung für bis zu zwei externe 4K-Displays verfügbar.

Ultimativ konfigurierbar: Mit individuell anpassbaren Bereitstellungsoptionen erzielen OptiPlex-Nutzer einen maßgeschneiderten Workflow mit höherer Leistung und intelligenter Verwaltbarkeit ohne Beeinträchtigung des Formfaktors oder des Zubehörs.

Erleben Sie den Unterschied: Die matte und blendfreie Touchscreen-Oberfläche ist eine unserer kundenorientierten Innovationen und bietet Betrachtungskomfort für einen hellen Arbeitsplatz. Der optionale Multi-Touch-Bildschirm ermöglicht eine reibungslose Interaktion mit Ihrer Arbeit – für einen schnelleren und intelligenteren Workflow.

Arbeiten Sie mit Stolz: Unsere aus nachhaltig bezogenen Materialien gebauten All-in-One-Modelle besitzen bei Dell mit einem Anteil von mindestens 39 %* Recycling-Kunststoff den höchsten Anteil an Recyclingmaterial – mit Ihnen bleibt Ihr ökologischer Fußabdruck im Büro und darüber hinaus klein. Und mit mehreren verschiedenen, individuell anpassbaren Bereitstellungsoptionen können Sie am besten entscheiden, wie Sie Ihren Arbeitstag beginnen.


Mehr Raum für Zusammenarbeit
Mehr Raum für Zusammenarbeit
Hören Sie beim Meeting alles ganz deutlich: Die hochwertigen integrierten Lautsprecher und vier Mikrofone ermöglichen eine Nutzung von Skype oder Cortana aus einer Entfernung von bis zu 3,5 Metern.

Mehr Sicherheit: Die Pop-up-Webkamera mit optionaler Infrarotfunktion und Full HD ist außer Sichtweite, wenn sie nicht verwendet wird, und bietet dank Windows Hello mit Gesichtserkennung und Microsoft Skype for Business mehr intelligente Sicherheit.

Reibungslose Zusammenarbeit: Koppeln Sie den OptiPlex 7770 All-in-One mit der Zusammenarbeits-Software von Intel Unite® für intelligentere Meetings und erleben Sie eine wahrlich grenzenlose Kooperationslösung.


Produktivität perfektioniert
Leistung für Ihre Arbeit: Intel® Prozessoren der neunten Generation bis hin zu Core™ i9 mit bis zu 8 Kernen sorgen für maximale Leistung.

Umfassende Upgrades: Mit bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und 2.666 MHz sowie einer Vielzahl von Massenspeicherlösungen (darunter extrem leistungsstarke Solid-State-Festplatten) bietet der 7770 All-in-One ein leistungsstarkes und effizientes Arbeitsumfeld – Ihrem Erfolg steht nichts mehr im Weg!

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher bis zu doppelt so reaktionsschnell.*


Produktivität perfektioniert
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsplatz.
Mehr Kontrolle, mehr Komfort: Nutzen Sie einen Desktop-PC, der sich an Ihre Arbeitsweise und Ihre Infrastruktur anpasst. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihren OptiPlex nach Bedarf – für einen intelligenteren, eleganteren Arbeitsplatz.

Bleiben Sie stets problemlos in Verbindung: Das System ist für einen einfachen Zugriff und eine schnelle Datenübertragung mit einem seitlichen USB-Typ-C™-Anschluss ausgestattet, und verfügt über einen USB-Powershare-Anschluss, über den andere Geräte selbst bei abgeschaltetem System bequem aufgeladen werden können. Mit den neuen USB-3.1-Anschlüssen der 2. Generation können Daten im Vergleich zu früheren Generationen doppelt so schnell übertragen werden.

Unabhängiges Arbeiten: Intel® vPro™ Wireless mit Bluetooth 5 ermöglicht kabelloses Arbeiten auf einem aufgeräumten Schreibtisch.

Mehrere Anzeigemöglichkeiten: DisplayPort und HDMI-2.0-Anschlüsse bieten moderne digitale Konnektivität mit Unterstützung für zwei zusätzliche Monitore, sodass Sie ohne Minimierung oder Schließen von Anwendungen weitere Informationen auf dem Bildschirm anzeigen können.

Einfacher Zugang: Mit einer einfachen, abnehmbaren Abdeckung auf der Rückseite und einem werkzeuglosen Design kann der 7770 All-in-One einfach gewartet und erweitert werden, wodurch eine optimale Rentabilität erzielt wird. Die optionalen Anschlussabdeckungen schützen den PC vor Manipulationen, verhindern ein Entfernen von Komponenten und bieten vollständige Sicherheit.*

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endpunkte von einer Konsole aus verwalten. Die optionale Intel® vPro™-Technologie, die für die OptiPlex 7000 Serie verfügbar ist, ermöglicht erweiterte bandexterne Remote-Verwaltungsfunktionen.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Anschlussabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Sorgenfreies Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: Blendfrei,IPS-Technologie · Display-Format: 16:9 · Farbe: Silber · Gewicht: 8.63 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 61.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.77 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1 (Gen 1),HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 2),USB-C™ · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
5.77 cm
Produktabmessung, Höhe:
38.9 cm
Produktabmessung, Breite:
61.4 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Blendfrei | IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 (Gen 1) | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4L-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
8.63 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, dell komplett-pc, usb hdd 256 gb, all-in-one pc 27 zoll, Dell, JV7R7, OptiPlex 7770 All In One, All-In-One, Allinone
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.369,23*
€ 1.389,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.377,63*
€ 1.398,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.382,75*
€ 1.403,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.394,56*
€ 1.416,11*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.483,85*
€ 1.509,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,99*
€ 1.751,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,85*
€ 1.721,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,56*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 7,69*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,78*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 61,60*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,78*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 29,99*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 18,91*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,64*
Zubehör
Dell
OXXXX_125
ab € 10,03*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,71*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,71*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 42,08*
Zubehör
Dell
DANAUBC087
ab € 24,03*
Zubehör
Dell
DAUBNBC084
ab € 9,63*
Zubehör
Dell
O7XXXX_3833
ab € 97,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.