Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 3070 - MT Desktop PC Intel Core i3 i3-9100 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149145-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H0KM2
EAN/GTIN:
     5397184298503
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Optiplex 3070 MT - Komplettsystem - Core i3 3,6 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Intel Core i3 i3-9100 (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Steigern Sie Ihre Produktivität.
Die OptiPlex-Desktop-PCs ermöglichen mit vielseitigen Formfaktoren, benutzerdefinierten Konfigurationen und Intel® Core™-Prozessoren der neunten Generation eine intelligentere, schnellere Desktop-Erfahrung.

Unglaubliche Leistung. Kompaktes Design
Der OptiPlex der Micro-Serie spart Platz mit dem kleinsten Gehäuse. Dank der Auswahl an Montageoptionen sind die Geräte einfach zu sichern und lassen sich problemlos an Ihren Arbeitsplatz anpassen. Diese kleinen Maschinen stellen dank der Intel® Core™-Prozessoren der neunten Generation eine enorme Leistung bereit.

Kleiner Formfaktor (Small Form Factor) und Tower
Der kleine Formfaktor (Small Form Factor) von OptiPlex und Tower ist Ihrer Umgebung ideal angepasst. Mit der Leistung von Intel® Core™-Prozessoren der neunten Generation in platzsparenden Designs profitieren Sie an jedem Arbeitsplatz von maximaler Leistung.

All-in-One-Geräte
Die OptiPlex-All-In-One-Modelle liefern die nötige exzellente Leistung in einem ultraschlanken Design. Mit dem optionalen 4K-UHD-Display erleben Sie gestochen scharfe und noch detailliertere Bilder bei jedem Ihrer Projekte. Außerdem sind diese Desktop-PCs dank ihres werkzeuglosen Designs benutzerfreundlich in der Einrichtung und Aktualisierung. Dadurch sorgen Sie für mehr Betriebszeiten für Mitarbeiter und Ihre IT.

All-in-One-Ständer
Die OptiPlex All-In-One-Ständer bieten ästhetisches, platzsparendes All-In-One-Design und die Flexibilität, Ihre Bildschirme separat vom System verwalten zu können.

Konfigurieren Sie Ihre OptiPlex-Micro-All-In-One-Ständer oder OptiPlex-All-In-One-Ständer mit Small Form Factor und neuen Dell Bildschirmen von 48.26 cm bis 68.58 cm oder verwenden Sie einen Ihrer vorhandenen Bildschirme.

Ihr ausfahrbarer Griff für einfaches Verlegen des Standorts und flexible Betrachtungsoptionen durch Drehen, Neigen, Schwenken und Höhenanpassung machen die Ständer zu wahren Allroundern.

Mit Leichtigkeit zusammenarbeiten
Verwandeln Sie Ihren vorhandenen Konferenzraum in eine intelligente und sichere Gesprächsumgebung mit der Intel Unite® -Software. In Kombination mit der OptiPlex 7000 Serie Micro und All-in-One-Systemen der 7000 Serie bietet diese einzigartige Anwendung drahtlose Kommunikationsfunktionen, damit Sie mit ihren Kollegen in Verbindung treten können – egal, ob Sie an einem Tisch sitzen oder von einem anderen Kontinent aus anrufen.


Extrem sichere Desktop-PCs
Dell bietet die sichersten kommerziellen PCs* – mit integrierter Sicherheit*, die nicht nur vor ausgeklügelten, lautlosen BIOS-Angriffen schützt, sondern auch vor allgemeinen Angriffen auf leicht zu erlangende Daten.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7.93 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 260 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 15.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i3-9100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
15.4 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
260 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i3-9100
Gewicht:
7.93 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, dell komplett-pc, usb hdd 256 gb, Dell, H0KM2, OptiPlex 3070 - MT, PC, PCs
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,87*
€ 406,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 410,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 407,46*
€ 419,35*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 407,54*
€ 419,42*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,02*
€ 427,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,21*
€ 495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,48*
€ 494,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,02*
€ 481,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,56*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,63*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,45*
Zubehör
Dell
O3XXX_123
ab € 7,73*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,78*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 61,60*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,78*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 29,99*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 18,91*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,64*
Zubehör
Dell
O3XXX_125
ab € 10,07*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,71*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,71*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 67,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.