Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 3070 Mini PC Intel i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149144-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DFF7J
EAN/GTIN:
     5397184298800
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Optiplex 3070 SFF - Komplettsystem - Core i5 3 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Steigern Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Intelligenter arbeiten
Uneingeschränkte Effizienz: Diese Desktop-PCs sind gleichermaßen zuverlässig und bieten enorme Speicherplatzeinsparungen. Daher eignen sie sich ideal für Schulen, Universitäten und Call Center. Diese essentiellen Desktop-PCs sind nicht nur einfach zu warten und zu installieren, sondern beseitigen auch alle Hindernisse auf Ihrem Erfolgsweg.

Flexibilität: Der neue OptiPlex Small Form Factor mit All-in-One-Ständer bietet integrierte Verkabelung für den einfachen Anschluss mit nur einem Netzkabel sowie die Ästhetik eines All-in-One mit der ultimativen Display-Flexibilität, die Ihre Arbeit erfordert.

Intelligenter Aufbau: Mit mindestens 39 %* Recycling-Kunststoffen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie intelligent und nachhaltig arbeiten.

Kompromisslose Produktivität
Leistungsstärke im Arbeitsalltag: Mit den Intel® Core™-Prozessoren der neunten Generation können Sie Ihre Produktivität am Arbeitsplatz entfalten wie nie zuvor.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

Lange Lebensdauer: Der OptiPlex 3070 verfügt über das neueste 802.11ac Wave 2 Wi-Fi und bietet dadurch eine verbesserte WLAN-Leistung. Mit Wave 2 bleiben Sie selbst bei einem größeren Abstand in Kontakt mit Ihrem Wi-Fi-Router und können herausragende Wi-Fi-Geschwindigkeiten für schnelles Streamen genießen.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Portabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Unbeschwertes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.26 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 9.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
9.26 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
5.26 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, Nettop, mini-PC, miniPC, thin client dell, Dell, DFF7J, OptiPlex 3070, HTPC, PC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,67*
€ 460,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,10*
€ 463,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,64*
€ 464,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,01*
€ 475,94*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,61*
€ 516,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,50*
€ 599,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,61*
€ 588,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,63*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
Dell
O3XXX_123
ab € 7,71*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,74*
Zubehör
Dell
DELL-325-BBUQ
ab € 12,51*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 61,41*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,58*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 30,01*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 18,94*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,57*
Zubehör
Dell
O3XXX_125
ab € 10,06*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,64*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 34,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.