Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 7070 Mini PC Intel i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149138-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6CC9N
EAN/GTIN:
     5397184277881
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dell OPTIPLEX 7070 SFF - Komplettsystem - Core i5 3 GHz - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500 (6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Steigern Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Für jedes Arbeitsumfeld geeignet
Vielseitig und flexibel: Der OptiPlex 7070 verfügt über ein kompaktes Design, das sich optimal in Ihren Arbeitsbereich einfügt, sich an Ihren Arbeitsstil anpasst und Ihre Desktop-Umgebung maximiert. Der optionale Small Form Factor All-in-One-Ständer mit Kabelabdeckung sorgt für einen übersichtlichen Arbeitsplatz.

Nachhaltige Materialien: Der OptiPlex 7070-Tower besteht zu bis zu 39 %* aus recycelten Kunststoffen.

Ultimative Konfigurierbarkeit: Mit benutzerdefinierten Konfigurationen erzielen OptiPlex-Nutzer einen maßgeschneiderten Workflow mit flexibler Leistung und Verwaltbarkeit ohne Beeinträchtigung des Formfaktors oder des Zubehörs.

Maximale Produktivität
Leistung für Ihre Arbeit: Arbeiten Sie mit Intel® Prozessoren der 9. Generation bis zu Core™ i9 und bis zu 8 Kernen mit maximaler Leistung.

Umfassende Upgrades: Mit bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher und 2.666 MHz sowie einer Vielzahl von Massenspeicherlösungen (darunter extrem leistungsstarke Solid-State-Festplatten) bietet der OptiPlex 7070 ein leistungsstarkes und effizientes Arbeitsumfeld – Ihrem Erfolg steht nichts mehr im Weg!

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Speicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell. *

Einfache Konnektivität: Mit zwei nativen DisplayPorts und optionalem dritten Videoanschluss werden bis drei Monitore gleichzeitig unterstützt. Für den dritten Anschluss haben Sie die Wahl zwischen DisplayPort, HDMI 2.0b, VGA oder USB Typ-C™ Alt Mode.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endpunkte von einer Konsole aus verwalten. Die auf der OptiPlex 7000 Serie erhältliche optionale Intel® vPro™ -Technologie ermöglicht Remote- und Out-of-Band-Verwaltungsfunktionen.

Sicherheit:OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Anschlussabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Sorgenfreies Arbeiten:Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.26 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 9.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
9.26 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
5.26 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 701,32*
€ 714,11*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 710,83*
€ 723,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 710,89*
€ 723,55*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 716,36*
€ 728,93*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 749,85*
€ 761,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,90*
€ 883,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,85*
€ 869,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,38*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,59*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,35*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 13,92*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,84*
Zubehör
Dell
DELL-325-BBUQ
ab € 12,53*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,43*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,41*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,12*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 19,99*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,73*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,76*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 33,67*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.