Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 7070 Mini PC Intel i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz) 16 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149137-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     68X9D
EAN/GTIN:
     5397184278901
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell OPTIPLEX 7070 - Komplettsystem - Core i5 2,2 GHz - RAM: 16 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Steigern Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt besticht durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation.

Für die Herausforderungen des Arbeitstages entwickelt
Kompakt ohne Kompromisse: Der OptiPlex Micro bündelt vollwertigen Funktionsumfang in einem platzsparenden Gehäuse. Ein Grund, warum sich immer mehr Nutzer für ihn entscheiden. Die Micro-Ausführung beansprucht weniger Platz und sorgt dennoch für kompromisslose Produktivität.

Ultimative Konfigurierbarkeit: Dank individuell anpassbarer Montageoptionen erzielen OptiPlex-Nutzer einen maßgeschneiderten Workflow mit schnellerer Leistung und intelligenteren Verwaltungsfunktionen.

Dezent und unauffällig: Mit exklusiven, maßgeschneiderten Montageoptionen, einschließlich des OptiPlex Micro All-in-One-Ständers oder der VESA-Halterung, passt sich der Micro an Ihre einzigartige Umgebung an und gibt Ihnen die Freiheit, so zu arbeiten, wie Sie es möchten.

Stärkeres Signal: Genießen Sie mit dem neuen 802.11ac Wave 2 Wi-Fi eine hochwertige Wireless-Lösung. Bleiben Sie selbst bei einem größeren Abstand in Kontakt mit Ihrem Router und streamen Sie dank herausragendem Wi-Fi Inhalte schneller.

Leistungsstarke Produktivität
Leistung für Ihre Arbeit: Intel®-Prozessoren der 9. Generation bis hin zu Core™ i9 mit 65 W und bis zu 8 Kernen sorgen für maximale Leistung. Und mit Intel Unite® können Meetings in Sekunden statt in Minuten eingerichtet werden.

Schnellere Konnektivität: Die neuen USB-3.1-Anschlüsse der 2. Generation bieten die doppelte Geschwindigkeit des USB-3.1-Anschlusses der 1. Generation.

Einfache Konnektivität: Mit zwei nativen DisplayPorts und optionalem dritten Videoanschluss werden bis drei Monitore gleichzeitig unterstützt. Für den dritten Anschluss haben Sie die Wahl zwischen DisplayPort, HDMI 2.0b, VGA oder USB Typ-C™ Alt Mode.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Speicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel® Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

OptiPlex 7070 Micro mit Intel Unite®
Problemlose Zusammenarbeit. Intelligentere Meetings: Verwandeln Sie jeden Raum in eine sichere, moderne Gesprächsumgebung – mit Intel Unite® Software. Intel Unite® bietet schnelle, einfache Wireless-Präsentationen, eine schnelle Bereitstellung und eine Split-Screen-Ansicht für bis zu vier Nutzer auf einem Bildschirm und ist auf einer offenen Plattform aufgebaut, um sicher in IT-Umgebungen von Kunden zu integrieren und gleichzeitig geräteunabhängig zu sein. Nutzer können über die Split-Screen-Ansicht Verbindung miteinander aufnehmen, Inhalte gemeinsam nutzen und anzeigen, sowie geteilte Inhalte mit Kommentaren versehen und Dateien mittels Drag & Drop problemlos verschieben.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten. Die auf der OptiPlex 7000 Serie erhältliche optionale Intel®vPro™-Technologie ermöglicht Remote- und Out-of-Band-Verwaltungsfunktionen.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Anschlussabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Beruhigtes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.18 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Q370
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
1.18 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, Nettop, mini-PC, miniPC, dell komplett-pc, usb hdd 256 gb, Dell, 68X9D, OptiPlex 7070, N/A, HTPC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 859,01*
€ 871,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 876,64*
€ 888,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 881,38*
€ 893,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 883,23*
€ 895,07*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 955,33*
€ 965,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,66*
€ 1.120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,33*
€ 1.108,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,42*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,52*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,51*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 7,74*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 15,05*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 61,33*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,52*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 29,38*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,20*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,56*
Zubehör
Dell
482-BBBR
ab € 23,53*
Zubehör
Dell
OXXXX_125
ab € 10,01*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,92*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 34,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.