Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 5070 Mini PC Intel i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz) 16 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149136-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4P0GF
EAN/GTIN:
     5397184294796
Suchbegriffe:
Nettop
mini-PC
miniPC
dell mini-pc
Dell Optiplex 5070 - Komplettsystem - Core i5 2,2 GHz - RAM: 16 GB - HDD: 256 GB - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

Erhöhen Sie Ihre Produktivität.
OptiPlex bietet dank seiner fortlaufenden Entwicklung von immer noch schnelleren und intelligenteren Lösungen seit über 25 Jahren kundenorientierte Innovationen. Das Produkt zeichnet sich durch vielseitige, platzsparende Formfaktoren mit maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen und Intel® Core™-Prozessoren der 9. Generation aus.

Für die Herausforderungen des Arbeitstages entwickelt
Kompakt ohne Kompromisse: Der OptiPlex Micro bündelt vollwertigen Funktionsumfang in einem platzsparenden Gehäuse. Ein Grund, warum sich immer mehr Nutzer für ihn entscheiden. Die Micro-Ausführung beansprucht weniger Platz und sorgt dennoch für eine intelligentere, schnellere Desktop-Erfahrung.

Dezent und unauffällig: Mit exklusiven, maßgeschneiderten Montageoptionen, einschließlich der VESA-Halterung oder des OptiPlex Micro All-in-One-Ständers, passt sich der Micro an Ihre einzigartige Umgebung an und gibt Ihnen die Freiheit, so zu arbeiten, wie und wann Sie es möchten.

Starke Leistung. Intelligente Lösungen.
Für mehr Erfolg: Mit Intel®-Prozessoren der 9. Generation und bis zu 32 GB Arbeitsspeicher wird jede geschäftliche Aufgabe zum Kinderspiel. Selbst kleinste Routineaufgaben bewirken enorme Produktivitätssteigerungen.

Reibungslose und schnelle Leistung: Mit dem aktualisierten DDR4-Arbeitsspeicher und seinen 2.666 MHz steht Ihnen der schnellste und effizienteste Speicher zur Verfügung. Optimale Reaktionsgeschwindigkeit und Multitasking lassen Sie zügig vorankommen.

Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™-Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Nutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit dem Intel®Optane™-Speichermodul bis zu doppelt so reaktionsschnell*.

Sorgen Sie für einen einheitlichen Arbeitsplatz: Mit zwei nativen DisplayPorts und optionalem dritten Port werden drei Monitore gleichzeitig unterstützt. Für den dritten Anschluss haben Sie die Wahl zwischen DisplayPort, HDMI 2.0b, VGA oder USB Typ C™ Alt Mode.

Problemlose Verwaltung und Sicherheit
Ultimativer Komfort: Mit der Dell Client Command Suite und der VMware Workspace ONE-Integration können Sie alle Ihre Windows 10-Endgeräte von einer Konsole aus verwalten.

Sicherheit: OptiPlex bietet TPM 2.0, Gehäuse-Alarmfunktionen und optionale Kabel- und Portabdeckungen. Schützen Sie sich in einer Welt, in der Sie zunehmend Angriffen ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit Dell Trusted Devices, die integrierte und optionale Sicherheitslösungen und -services bieten.

Beruhigtes Arbeiten: Dell SafeBIOS bietet die Gewissheit, dass das BIOS nicht unbemerkt manipuliert oder angepasst wurde. Darüber hinaus ermöglicht Dell SafeData-Endnutzern die Freiheit der intelligenten Zusammenarbeit, da sie sich darauf verlassen können, dass die von ihnen erstellten Daten geschützt sind. Dies gilt bereits während der Datenerstellung und später beim Speichern in der Cloud.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.18 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Q370
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
1.18 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Dell, 4P0GF, OptiPlex 5070, HTPC, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 782,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,31*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,98*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,78*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 216,63*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,49*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,10*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,99*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,97*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.