Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer CXI3 Chromebox Intel Core i3 i3-8130U (2 x 2.2 GHz) 8 GB 64 GB Google Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2148517-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z0UEG.001
EAN/GTIN:
     4710180019681
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Acer CXI3 Chromebox

Intel® Core™ i3-8130U Prozessor (bis zu 3,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache)
64 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
Google Chrome OS

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Google Chrome OS · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Chromebox · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 151 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-8130U Prozessor (bis zu 3,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8130U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD · Weitere technische Daten: 1 x Kensingtonlock Anschluss

Lieferumfang:
Acer CXI3 Chromebox,USB Tastatur,USB Maus,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
151 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ USB 3.1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Google Chrome OS
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8130U Prozessor (bis zu 3,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-8130U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Chromebox
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, komplett-pc, Acer, DT.Z0UEG.001, CXI3, HTPC, PC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,76*
€ 348,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 348,40*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 361,13*
€ 364,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 362,56*
€ 366,04*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,28*
€ 392,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,92*
€ 467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
DT.Z11EG.001
ab € 207,80*
Ähnlich
Acer
DT.VS2EG.001
ab € 487,49*
Ähnlich
Acer
DT.VRDEG.026
ab € 520,34*
Ähnlich
Acer
DT.VRDEG.027
ab € 499,94*
Ähnlich
Acer
DT.VQWEG.014
ab € 453,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.