Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metabo KHEV 8-45 BL SDS-Max-Kombihammer 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147749-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600766500
EAN/GTIN:
     4061792002388
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer

1500 W
Schlagenergie max. 12.2 J
Max. Bohr-Ø (Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 45/125 mm

Ausstattung:
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): (Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 45/125 mm · Drehzahl-Bereich: 2900 · Gewicht: 10.1 kg · Leistung: 1500 W · Produkt-Art: Kombihammer · Schlagenergie max.: 12.2 J · Werkzeugaufnahme: SDS-Max

Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff,Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende,Reinigungstuch,Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Metabo
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Schlagenergie max.:
12.2 J
Leistung:
1500 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 45/125 mm
Drehzahl-Bereich:
2900
Gewicht:
10.1 kg
Produkt-Art:
Kombihammer
Weitere Suchbegriffe: metabo elektro-bohrhammer sds max, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Metabo, 600766500, KHEV 8-45 BL, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 553,54*
€ 589,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 564,88*
€ 589,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,87*
€ 596,92*
€ 4,95*
ab € 574,78*
€ 599,97*
Frei Haus
ab € 608,49*
€ 635,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,36*
€ 689,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.