Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE YYSV 03551 Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147320-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YYSV 03551
EAN/GTIN:
     5052847035511
Suchbegriffe:
YALE
YYSV 03551
Diebstahlsicherung
Safe
Tresor YALE YYSV 03551 mit Zahlenschloss,

Programmierbare digitale Tastatur
Inkl. zwei Schlüsseln zur Notbetätigung
Vorgebohrte Löcher mit Befestigungsbolzen

Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über eine benutzerfreundiche, digitale Tastur und zwei 16mm Verriegelungsbolzen. Der solide einwandige Korpus kann an der Rückwand oder am Boden befestigt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigunsmaterial, Batterien und 2 Notschlüsseln zur manuellen Öffnung.

Ausstattung:
Bedienungsfreundliche, programmierbare digitale Tastatur · Zwei Schlüssel zur Notbetätigung im Lieferumfang enthalten · Vorgebohrte Löcher mit Befestigungsbolzen inklusive.

Technische Daten:
Gewicht: 5000 g · Herstellerfarbe: Pink · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Produkt-Art: Tresor · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Tresor,Batterien,2 Schlüssel,Befestigungsmaterial & Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 170 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
1c. Marke:
YALE
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Farbe:
pink
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: geldsafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 49,19*
€ 4,00*
ab € 43,45*
€ 49,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.