Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE SV-DFFI-W EU WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147271-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     SV-DFFI-W EU
EAN/GTIN:
     5052847098752
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Yale Smart Living IP Kamera 1080p Full HD

1080p Full HD Auflösung
Live-Ansicht & Gegensprechfunktion
Benachrichtigungen bei Bewegung

Die Überwachungskameras für den Innenbereich von Yale sind die perfekte Lösung, wenn Du auch unterwegs wissen möchtest, was zu Hause geschieht, und keinen Moment verpassen willst.

Ausstattung:
SD-Kartenslot, um die Ereignisse des Bewegungsmelders aufzuzeichnen · Anschluss eines Yale Smart CCTV Recorders für dauerhafte Aufzeichnung der Aktivitäten möglich · Einstellung und Steuerung der Kamera über die Yale View App · Automatische Aktivierung der Nachtsichtfunktion, Reichweite bis zu 8 m · Bildmaskierung - Benachrichtigungen nur dann erhalten, wenn etwas in einem bestimmten Bereich vor der Kamera geschieht.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Einsatzort: Innenbereich · IR-Reichweite (max.): 8 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs · Übertragungsart: WLAN

Lieferumfang:
1 Indoor Kamera 1080p Full HD,1 Netzkabel,Befestigungsmaterial,Kurzanleitung.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
YALE
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
8 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, smarthome kamera, YALE, SV-DFFI-W EU, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 61,74*
€ 67,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 69,29*
€ 4,00*
ab € 63,14*
€ 70,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.