Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Allnet LED-Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144803-BP
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     167017
EAN/GTIN:
     4038816088451
Suchbegriffe:
4038816088451
Allnet
167017
LED-Lichtleiste
LED-Namensschild

Blaue LEDs
Mit USB-Anschluss
Durchlaufende Benamung möglich

Ausstattung:
Anzeigegeschwindigkeit auswählbar · Display-Effekt auswählbar (Einfrieren, Scrollen, Laser, Schnee, Animation etc.).

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtfarbe: Blau · Leuchtfarben: Blau · Produkt-Art: LED-Namensschild · Produktabmessung, Breite: 30.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 94.5 mm

Lieferumfang:
LED-Namensschild · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Leuchtfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
94.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30.5 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Allnet
Leuchtfarben:
Blau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
LED-Namensschild
Weitere Suchbegriffe: LED-Leiste
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,00*
ab € 8,41*
€ 10,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 14,01*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 16,02*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 16,00*
€ 18,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 15,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
K3DMF0150
ab € 4,28*
Sonstiges
Goobay
39202
ab € 4,68*
Sonstiges
Goobay
68602
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.