Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Z 16 2 01 180 mm Classic 41261 Kraft-Seitenschneider 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144641-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41261
EAN/GTIN:
     4010995412616
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® (41261) 180 mm

Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Der Kraftseitenschneider erweist sich als Spezialist für Anwendungen in der Mechanik. Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 41261 · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Wiha
Herst.-Teilenr.:
41261
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 180mm, wiha kraftseitenschneider, Wiha, 41261, Z 16 2 01 180 mm Classic, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,78*
€ 14,57*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 15,16*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 15,74*
1
pro Beutel
€ 3,95*
ab € 13,41*
€ 15,75*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.