Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Z 16 2 01 160 mm Classic 40913 Kraft-Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144640-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40913
EAN/GTIN:
     4010995409135
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint® (40913) 160 mm

Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Der Kraftseitenschneider erweist sich als Spezialist für Anwendungen in der Mechanik. Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 40913 · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Wiha
Herst.-Teilenr.:
40913
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 160mm, wiha kraftseitenschneider, Wiha, 40913, Z 16 2 01 160 mm Classic, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 12,96*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 13,76*
1
pro Beutel
€ 3,95*
ab € 12,26*
€ 14,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 14,79*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 21,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 20,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.