Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO Z83-4 Plus Mini-PC (HTPC) Intel® Atom® x5 z8350 (4 x 1.44 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144549-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO Z83-4 Plus
EAN/GTIN:
     4053199978434
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
MINIX NEO Z83-4 Plus WINDOWS 10 PRO MINI PC

Quad Core Intel X5-Z8350 Prozessor(64-bit)
64 GB eMMC 5.1 Speicher
Arbeitsspeicher 4GB DDR3L
Bluetooth 4.2
GPU Intel HD Grafik
Windows® 10 Pro (64-bit)

Erschwinglicher, vielseitiger Mini PC mit Windows 10 Pro (64-Bit).
Der NEO Z83-4 Plus ist ein vielseitiger, lüfterloser Mini PC mit Intel Prozessor für den Büro- und Industrieeinsatz; eine ideale Digital Signage-, POS- und Thin Client- Lösung.

Atemberaubende Visualisierungen, native 4K Ausgabe und Multi-Display Ready.
Der NEO Z83-4 Plus versetzt Sie in die Lage, bildgewaltige Visualisierungen zu produzieren und unterstützt 4K Videowiedergabe und -Streaming mit reaktionsschneller Leistung. Mit den verfügbaren HDMI- und Mini-DisplayPort- Ausgängen ist der NEO Z83-4 Plus Multi-Display fähig (unterstützt bis zu zwei Displays), was die Navigation zwischen den Anwendungen erleichtert und die Produktivität erhöh.

Lüfterloses, passives Kühldesign. Lautlose, extrem energieeffiziente Lösung.
Das lüfterlose, passive Kühldesign maximiert die Wärmeableitung, sodass alle Vorgänge in absoluter Stille ausgeführt werden können. Der NEO Z83-4 Plus enthält keine beweglichen Teile, seine zu 100% enthaltenen Festkörper Komponenten bieten eine längere Lebensdauer.

Winziger Formfaktor mit umfassenden Anschlussmöglichkeiten.
Trotz seines ultra-kompakten Designs muss der NEO Z83-4 Plus keine Abstriche bei der Leistung machen und bietet ein Desktop Erlebnis in einem Bruchteil der Größe und des Gewichts. Darüber hinaus bietet der NEO Z83-4 Plus eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten - Dual-Band 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet Port, Bluetooth 4.2, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 und mehr.

Ausstattung:
RJ-45 Gigabit Ethernet
Micro SD Kartenleser
USB 2.0 port x 3
USB 3.0 port x 1
Kensington lock ready
802.11ac Dual-Band Wi-Fi
Video Ausgang HDMI™ 1.4 (4K @ 30Hz)
Mini DisplayPort
3.5mm Audiobuchse
Iinkl. VESA Halterung.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Farbe: Black · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Gewicht: 0.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 400 · Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle: eMMC · Leistung Netzteil: 36 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Cherrytrail · Prozessor / Model: z8350 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® x5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.44 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.92 GHz · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
MINIX Neo Z83-4 Plus,VESA-Montagehalterung,HDMI-Kabel,Netzteil ,Dual-Band-Antenne,6 Schrauben,Produktbroschüre,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 10 Pro (64-bit)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Farbe:
Black
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle:
eMMC
Grafikkarten-Modell:
400
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
Cherrytrail
Prozessor / Serie:
Intel® Atom® x5
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.92 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.44 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
Prozessor / Model:
z8350
Gewicht:
0.5 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, minix mini-pc, komplett-pc, Minix, NEO Z83-4 Plus, HTPC, PC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,54*
€ 189,25*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 182,46*
€ 189,77*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 193,31*
€ 200,23*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 195,09*
€ 202,06*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,23*
€ 206,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,68*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.