Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2143982-BP Herst.-Nr.: RF-4287964 EAN/GTIN: 4053199978397 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce PL600D Duo Powerline Einzeladapter Duo Set RF-4287964 500 MBit/s
renkforce Powerline Adapter PL600D Duo Starter-Kit
Internet aus der Steckdose für Smart TV und Spielekonsole Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose Enthält 2 Powerline Adapter für die Steckdose zur Erstellung eines Powerline-Netzwerks 500 MBit/s Powerline-Übertragungsrate
Internet aus der Steckdose für Smart TV, Spielekonsole oder PC. 500 Mbit/s Übertragungsrate.
Internet in jedem Raum: Diese Adapterserie nutzt die bestehende Stromleitung, um den vorhandenen Internetanschluss vom Router in den gewünschten Raum zu bringen - ohne lange Kabel zu verlegen.
Einfache Installation Ein Adapter wird in der Nähe des Routers in einer Steckdose platziert und per beiliegendem LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Der andere Adapter wird im gewünschten Raum an einer weiteren Steckdose angesteckt. Am LAN-Anschluss des zweiten Adapters kann dann per Netzwerkkabel eine Verbindung zu Ihren netzwerkfähigen Geräten wie z.B. Smart TV oder Spielekonsole hergestellt werden.
Technische Daten: Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 500 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Powerline-Übertragungsrate: | 500 MBit/s | Integrierte Steckdose: | Ja | LAN-Übertragungsrate: | 500 MBit/s | Produkt-Art: | Powerline Einzeladapter Duo Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dlan, 04053199978397, Renkforce, RF-4287964, PL600D Duo, Powerlan |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 48,58* | € 66,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,53* | € 66,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,79* | € 72,88* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 70,51* | € 90,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|