Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-91612S-EA-G 12 Port Netzwerk-Patchpanel 254 mm (10") CAT 6a 1 HE Bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143954-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032454878
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Digitus DN-91612S-EA-G 12 Port Netzwerk-Patchpanel 254 mm (10") CAT 6a 1 HE

Digitus CAT 6A Patch Panel, 10", 12-Port, geschirmt, 1HE, Rack Mount, grau

Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
Kabelinstallation über LSA-Leisten
Zentraler Erdungsanschluss
Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
Das DIGITUS® CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at/af) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, das auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird.

Ausstattung:
Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
RJ45-Buchsen, 12P12C
Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Zentraler Erdungsanschluss
360°-Schirmkontaktierung
Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
Isolationswiderstand: > 500 MOhm
Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)

Technische Daten:
Anschlusstechnik: LSA+ · Anschlüsse (Details): RJ 45 · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Patchpanel Ausführung: Bestückt · Port (Nur für Titel): 12 Port · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Rack-Größe: 254 mm (10") · Weitere technische Daten: Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
RJ45-Buchsen, 12P12C
Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Zentraler Erdungsanschluss
360°-Schirmkontaktierung
Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Steckzyklus Buchse: größer 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Klemme: größer 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Isolationswiderstand: größer 500 MOhm
Kontaktwiderstand: kleiner 20 MilliOhm
Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Farbe: Grau
Kategorie: Cat.6A
Anschlüsse: 12
Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter · Übertragungsrate: 10 GBit/s

Lieferumfang:
1 x 10" Patch Panel, 12-Port,1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
LSA+
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Rack-Größe:
254 mm (10")
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Patchpanel Ausführung:
Bestückt
Anschlüsse (Details):
RJ 45
Übertragungsrate:
10 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: 04016032454878, Digitus, DN-91612S-EA-G
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,60*
€ 25,47*
€ 6,78*
ab € 19,81*
€ 25,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 19,80*
€ 25,82*
€ 4,50*
ab € 19,95*
€ 25,88*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.