Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2143950-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-3026
EAN/GTIN:
     4016032457138
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter

USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter

Erweitern Sie Ihr Notebook mit USB 3.0 Port um einen vollwertigen Gigabit SFP Netzwerkanschluss.

Produktvorteile:

  • Bis zu 1000 Mbps Datenübertragungsrate
  • Einfache Installation dank Plug & Play - Treiber auf virtuellem CD Laufwerk im Adapter mitgeliefert
  • Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle
  • Ideal auch für den mobilen und stationären Einsatz
  • Unterstützt Layer 2 features wie VLAN und IEEE802 priority encoding
  • Mit Windows, Mac OS, Google Chrome und allen weiteren USB 3.0 kompatiblen Systemen lauffähig.
  • Kompakte Abmessungen, formschönes Design

Mit dem USB 3.0 Gigabit SFP Adapter erweitern Sie Ihr Notebook um einen SFP Anschluss und können sich über einen passenden LWL-Transceiver direkt mit einem Glasfasernetzwerk verbinden. Diese LWL-Schnittstelle ist sowohl für den mobilen Einsatz in Verbindung mit Notebooks als auch für den stationären Einsatz bei Desktopsystemen die richtige Wahl. Zudem erfüllt dieser SFP Adapter in Rechen- und Serverzentren in puncto Monitoring- und Fehlerbehebungsanwendungen seinen Zweck, Sie können direkt und mit voller Bandbreite in die Glasfaserinfrastruktur eingreifen. Unkompliziert in der Anwendung bietet er eine Fülle von Möglichkeiten und ist die richtige Ergänzung für die meisten Computer, die standardmäßig über keinen SFP Anschluss verfügen. Dank virtuellem Laufwerk ist keine Treiberinstallation von CD nötig - einstecken und loslegen. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über die USB 3.0 Schnittstelle.Wenn WLAN Verbindungen Sicherheitsrisiken darstellen und Kupferverbindungen zu langsam sind, bietet eine Glasfaseranbindung die richtige Lösung für Ihr Netzwerk. Der Adapter ist kompatibel zu Windows, Mac OS, Google Chrome und allen weiteren USB 3.0 kompatiblen Systemen.

Technische Daten:

  • Unterstützt USB 3.0 Anschlüsse
  • Schnelle Gigabit Datenübertragung
  • Chipset: RTL8153/Realtek
  • Erweiterte Energiesparoptionen über USB 3.0
  • Unterstützt IEEE802.3az-2010 (EEE)
  • Netzwerkstandards: IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.2,IEEE 802.3ac IEEE 802.3az,IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad
  • Weitere Features: IPMI pass-through via SMBus or NC-SI, WoL, PXE remote boot, ISCSI boot, VLAN filtering
  • Kompatibel mit Microsoft NDIS5, NDIS6(IPv4, IPv6, TCP, UDP) checksum features
  • Unterstützt IEEE802 IP Layer 2 priority encoding and IEEE802.1Q VLAN (Virtual bridged Local Area network)
  • Unterstützt 1000Mbps-SX/LX transreceiver
  • Unterstützt USB 3.0, USB 2.0 and USB 1.1
  • Unterstützt CDC-EMC (Device Class & Ethernet Control Model)
  • Unterstützt LPM (Link Power Management)
  • Unterstützt Pair swap / polarity / skew correction
  • Crossover Detection & Auto-Correction
  • Sende- / Empfangspuffer Unterstützung integriert
  • Unterstützt Hardware CRC (Cyclic Redundancy Check) Funktion
  • Unterstützt power down / link down, power saving
  • Upstream port: USB 3.0 AF
  • Downstream port: SFP Port
  • Betriebstemperatur: 0 - 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90% (nicht kondensierend)
  • Stromaufnahme: 2.5 w
  • Stromaufnahme Standby: 0.7 w
  • Kabellänge: 17 cm
  • Abmessungen: L 7,1 x B 4,5 x T 1,8 cm
  • Gewicht: 50 g
  • SFP-Modul nicht im Lieferumfang enthalten.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,12*
€ 66,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,14*
€ 66,40*
€ 4,50*
ab € 54,56*
€ 66,92*
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 68,59*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.