Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2143943-BP Herst.-Nr.: DA-70241-1 EAN/GTIN: 4016032447474 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus USB 3.0 Hub, 7-port Inkl. 5V/3,5A Netzteil im Aluminium-Gehäuse
Stattet den Arbeitplatz mit bis zu 7 weiteren USB-Ports aus Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit Hochwertiges Aluminumgehäuse Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play
Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu sieben USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden.
Ausstattung: 7 USB-3.0-Anschlüsse Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed) 5 V/3,5A Netzteil (USB 2.0 Micro B) Kabellänge: 1m Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 7 x · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Hub · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Aluminiumgehäuse · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Lieferumfang: USB 3.0 Hub, 7-Port ,5V / 3,5A Netzteil ,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 42 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Breite: | 144 mm | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Aluminiumgehäuse | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Anzahl Ausgänge: | 7 x | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016032447474, Digitus, DA-70241-1, USB-Hub |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,00* | € 32,24* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 25,30* | € 32,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 26,02* | € 33,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 26,04* | € 33,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,68* | € 37,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|