Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2143938-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032450313
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m

DisplayPort Anschlusskabel

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Produktvorteile:

  • Übertragen Sie digitale HD Inhalte auf Displays mit DisplayPort Anschluss
  • Unterstützt Auflösungen bis max. 8K/60Hz
  • Unterstützt Farbtiefen bis max.: 24bit RGB
  • Unterstützt HDCP und DPCP Verschlüsselung

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Technische Daten:

  • Übertragungsrate: bis zu 32,4 GBit/s
  • Unterstützt bis zu 8K@60Hz (Ultra HD) Auflösungen
  • Unterstützte Video Auflösung: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
  • Farbtiefe: 24bit RGB
  • Unterstützt 1-8 Audio Kanäle für die Audioübertragung
  • Audio Abtastfrequenzen: 32-192 kHz mit max. Bitrate von 4.608 kB/s
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • Plug & Play Installation
  • DisplayPort Version: 1.4
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
Arretierung:
Schnappbefestigung
Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
AWG:
30
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,92*
€ 6,53*
1
€ 6,78*
ab € 5,09*
€ 6,75*
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 6,76*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 6,91*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.