Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] AK-300321-002-S 20.00 cm Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143935-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300321-002-S
EAN/GTIN:
     4016032451112
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Digitus Audio Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] AK-300321-002-S 20.00 cm Flexibel

Digitus USB-C® Audio Adapterkabel/ -konverter, USB-C® auf 3,5mm-Buchse

Plug and Play Installation
USB-C®-Stecker beidseitig verwendbar
Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Musik
Kurzes und kompaktes Design für den mobilen Einsatz

Dieser Audio Adapter / Konverter ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB-C® Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook oder Chromebook.

Ausstattung:
Dieser Audio Adapter / Konverter ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook oder Chromebook.

Technische Daten:
AWG: 24/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Klinke,USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Steckerausführung: drehbar,gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Steckerausführung:
drehbar | gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
Klinke | USB-C®
AWG:
24/28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Audio Adapterkabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,52*
1
€ 6,78*
ab € 6,29*
€ 8,53*
2 Tage
8
1
€ 7,95*
ab € 6,37*
€ 8,64*
1
€ 4,50*
ab € 6,44*
€ 8,74*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.