Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Type-C Verlängerungskabel, Type-C - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2143933-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300210-015-S
EAN/GTIN:
     4016032455301
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C Verlängerungskabel, Type-C - C

Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position

Produktvorteile:

  • Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/3A, 60W

Dieses USB Type-C Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Type-C Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.

Technische Daten:

  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/3A, 60W
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • AWG: 22
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 1.5 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
AWG:
22
Farbe Kabel:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
1.5 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,64*
1
€ 6,78*
ab € 3,94*
€ 5,67*
1
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 5,67*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.