Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2143931-MU Herst.-Nr.: AK-300154-018-S EAN/GTIN: 4016032455240 |
| |
|
|  |  |
 | USB Type-C Verbindungskabel, Typ C auf A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, e. G. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (e. G. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Schnelle USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Anschluss 1: 2 x USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 22
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: ungeschirmt
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | 2 x USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB C, Stecker | AWG: | 22 | Farbe Kabel: | schwarz | Ferrit Filter: | kein | Kontaktoberfläche: | vernickelt | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1.8 m | Schirmung: | ungeschirmt | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,20* | € 2,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,21* | € 2,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,22* | € 2,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,25* | € 3,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,38* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|