Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2143930-MU Herst.-Nr.: AK-300154-010-S EAN/GTIN: 4016032455233 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C Anschlusskabel, USB-A - USB-C Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
- Unterstützt bis zu 5V3A, 15W Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Schnelle USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 5V3A, 15W Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 22
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1 m
- Schirmung: ungeschirmt
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB C, Stecker | AWG: | 22 | Farbe Kabel: | schwarz | Ferrit Filter: | kein | Kontaktoberfläche: | vernickelt | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1 m | Schirmung: | ungeschirmt | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,13* | € 1,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 1,69* | € 2,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,36* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|