Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-C™ Stecker, USB-C™ Stecker 2.00 m Schwarz Flexibel, Folienschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143927-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300138-030-S
EAN/GTIN:
     4016032455998
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Digitus USB 3.0 Type-C Anschlusskabel, 1.8m, Schwarz

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Zum Anschluss external USB devices (mit C socket, z. B. Tablet oder Smartphone) to the USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datatransferrate bis zu 5Gbps (Super-Speed).

Ausstattung:
Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed)
Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.

Technische Daten:
AWG: 24/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C™ Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Folienschirm,Geflechtschirm,Geschirmt,doppelt geschirmt,mit USB · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 · Stecker-Ausführung: gerade,drehbar · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C™ Stecker
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C™ Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Folienschirm | Geflechtschirm | Geschirmt | doppelt geschirmt | mit USB
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade | drehbar
Verbindungsart:
USB-C™ auf USB-C™
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
24/28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,52*
€ 4,63*
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 4,63*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,66*
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 4,71*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.