| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2143179-BP Herst.-Nr.: adapter A EAN/GTIN: 4042504311783 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter 31178 Luftkissenheber-Adapter
Luftkissenheber Adapter f. rund, oval bis 13cm
Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden rund oder oval, Durchmesser bis 13 cm.
Technische Daten: Gewicht: 590 g · Weitere technische Daten: für Auspuffanlagen bis rund oder oval bis 13 cm Durchmesser
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 150 mm | Marke: | Berger & Schröter | Länge (max.): | 280 mm | Gewicht: | 590 g | Produkt-Art: | Luftkissenheber-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, Berger & Schröter, adapter A, 31178, Adapter / Luftkissenheber / Luftkissenwagenheber / Wagenheber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,48* | € 21,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,44* | € 22,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,09* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|