Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31176 Luftkissenheber-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143177-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     adapter D
EAN/GTIN:
     4042504311769
Suchbegriffe:
Luftkissen-Wagenheber
Luftkissen-heber
Luftkissenheber
Luftkissenwagenheber
Berger & Schröter 31176 Luftkissenheber-Adapter

Luftkissenheber Adapter f. eckig, oval

Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden eckig, oval oder (rund größer 13 cm), Durchmesser größer 6 cm und einem Innenrohr rund kleiner 6 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 340 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 75 mm
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Berger & Schröter
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Luftkissenheber-Adapter
Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, Berger & Schröter, adapter D, 31176, Adapter / Luftkissenheber / Wagenheber / Luftkissenwagenheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 25,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 25,38*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 50,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.