Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Wallbox Typ 2 Mode 3 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW RFID, Schlüsselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142916-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     353414P
EAN/GTIN:
     9003399446429
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
PCE Wallbox Typ 2 Mode 3 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW RFID,Schlüsselschalter

Wallbox PCE GLB-DC Typ2DO 32A3PH22kW

Nach IEC 61851-1 Mode 3
Blende abschließbar durch integriertes Schloss
Freigabeeingang für externe Schalter

Einfache Bedienung
Mit einer AC-Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW ist die WALLBOX GLB für das Laden von Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Die gut sichtbare LED-Statusanzeige informiert perfekt über alle Ladezustände. Bei den Versionen mit fest angeschlossenem Kabel wird die WALLBOX GLB selbst zur Kabelaufhängung. So ist das Ladekabel schnell und komfortabel verstaut und sofort einsatzbereit.

Hohe Sicherheit
Die WALLBOX GLB setzt auf Sicherheit und hat optional einen FI Typ A (30mA~) mit DC-Fehlerstromerkennung (6mA=) eingebaut. Für die Installation durch eine Elektro- fachkraft, benötigen Sie lediglich die entsprechende Absicherung (Leitungsschutzschalter) in der vorgelagerten Hausinstallation. Das wetterfeste und absperrbare Gehäuse in der Schutzart IP44 kann einfach an der Wand oder freistehend an der optional erhältlichen Standsäule montiert werden.

Modular erweiterbar
In Verbindung mit einem externen Modbus Stromzähler kann eine dynamische Lastverteilung (DLM) über WLAN mittels Smartphone, Tablet oder Computer eingerichtet werden. Ein RFID-Reader ermöglicht die individuelle Freischaltung mittels RFID-Karten oder Tags, die über eine Web-App verwaltet werden.

Ausstattung:
LED-Statusanzeige · Freigabeeingang z.B. externer Schlüsselschalter, Zeitschaltuhr, PV-Überschussregler usw. · Wetterfest (IP44) · DC-Fehlerstrom- erkennung (6mA=).

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 1phasig & 3phasig · Authorisierung (eMobility): RFID,Schlüsselschalter · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 230 V,400 V · Normen/Prüfzeichen: IEC 61851-1 und IEC TS 61439-7 · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 422 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Wallbox PCE,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
422 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP44
Authorisierung (eMobility):
RFID | Schlüsselschalter
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
1phasig & 3phasig
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Normen/Prüfzeichen:
IEC 61851-1 und IEC TS 61439-7
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wallbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 764,48*
€ 893,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 774,61*
€ 896,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,49*
€ 1.063,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,27*
€ 1.049,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,48*
€ 909,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.