Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vossloh Schwabe WU-B-E-3101G LED-Baustein Grün 3 mm 15 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142430-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     519041.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuse-Typ: LED Block, anreihbar · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: anreihbar · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Produkt-Art: LED-Baustein · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): 85 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
1c. Marke:
Vossloh Schwabe
Wellenlänge:
565 nm
Farbfamilie (neu):
grün
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
LED-Besonderheiten:
anreihbar
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse-Typ:
LED Block, anreihbar
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, 519041.02, WU-B-E-3101G, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,03*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.