Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vossloh Schwabe WU-I-G3 LED bedrahtet Grün 3 mm 15 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142429-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     519510.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THR · Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuse-Typ: Metall, glanzverchromt · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): 85 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
1c. Marke:
Vossloh Schwabe
Wellenlänge:
565 nm
Farbfamilie (neu):
grün
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THR
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse-Typ:
Metall, glanzverchromt
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
85 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, 519510.02, WU-I-G3, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,72*
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.