Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Maus Funk Optisch Schwarz 4 Tasten 1300 dpi Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142413-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4284826
EAN/GTIN:
     4053199981489
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Renkforce Maus Funk Optisch Schwarz 4 Tasten 1300 dpi Spritzwassergeschützt

Renkforce IP53 spritzwassergeschützte kabellose Maus für Industrie, Labor und Medizin, Schwarz

IP53 spritzwassergeschützt
dpi: 1300
4 Tasten (Scrollfunktion über die beiden oberen kleinen Tasten)
2,4 GHz Funkreichweite: bis zu 20 Meter
antimikrobiell nach BPR
Medizinnorm EN60601

Diese robuste kabellose Maus ist IP53-zertifiziert (spritzwassergeschützt) und verfügt über eine antimikrobielle Oberfläche und einer 2-Tasten-Scrollfunktion. Sie besitzt eine hohe Auflösung von 1300 dpi. Die kabellose Maus ermöglicht eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Es stehen 3 Farben zur Auswahl - schwarz, weiß und grau.

Ausstattung:
Leicht zu reinigen
Lange Standby-Zeit des Akkus: ca. 24 Monate

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 4 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1300 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 92 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
IP53 Funkmaus
Wischtuch
AA Batterie
USB-Dongle (kann im Batteriefach aufbewahrt werden)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Anzahl Tasten:
4 Tasten
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
1300 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
92 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Maus
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, cordless maus, 04053199981489, Renkforce, RF-4284826
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 36,88*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 36,90*
9 Tage
131
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,20*
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 40,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.