Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa NOPI® 57886-00000-00 Klebefilm (L x B) 66 m x 15 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142328-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57886-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448833228
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
NOPI® Film transparent 10 Rollen Shrink Tower 66 m x 15 mm


(L x B) 66 m x 15 mm
Lösungsmittelfrei

Transparenter Klebefilm mit ausreichender Klebkraft, PP-Folie, Acrylatkleber, geeignet für alle tesafilm® Abroller.

Ausstattung:
Transparent · Aus PP-Folie · Lösungsmittelfreie Klebmasse · Rollenkern-Durchmesser bei 10 m und 33 m Klebefilm: 25 mm · Rollenkern-Durchmesseer bei 66 m Klebefilm: 76,5 mm · Im Shrink Tower.

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Produkt-Art: Klebefilm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Typ (Hersteller-Typ): NOPI®

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Typ (Hersteller-Typ):
NOPI®
Produkt-Art:
Klebefilm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,51*
€ 5,24*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,08*
€ 6,13*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,11*
€ 6,42*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,27*
€ 6,48*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 11,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,42*
€ 13,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 11,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,011* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beiersdorf
57884-00000-00
ab € 0,69*
Ähnlich
Beiersdorf
57887-00000-00
ab € 0,13*
Ähnlich
Beiersdorf
57888-00000-00
ab € 0,35*
Ähnlich
Beiersdorf
57881-0-0
ab € 0,0697*
Ähnlich
Beiersdorf
57885-00000-00
ab € 2,64*
Ähnlich
tesa
57889-00000-00
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.