Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa Comfort Alu 55195-03 Fliegengitter (L x B) 1500 mm x 1200 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142323-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55195-03
EAN/GTIN:
     4042448377944
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa® Fliegengitter ALU Comfort Fenster anthrazit 1.2m x 1.5m

Easy-Fit-System
Clear-View-Gewebe
Hochwertige Optik und optimaler Schutz

Das Insektenschutzfenster mit stabilem Aluminium-Rahmen in Profi-Qualität. Das einzigartige System ist trotz seiner extraflachen Profile extrem verwindungssteif. Einfaches Anbringen dank des Easy-Fit-Systems. Bietet zuverlässigen Schutz vor Insekten auch bei offenem Fenster.

Ausstattung:
Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder · Ohne Bohren zu montieren · Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung · Auf jedes Format kürzbar · Inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen · Hochwertige Optik · Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 15 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden) · Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln) · Hohe UV-Beständigigkeit · Kein Flattern, verwinden und absenken des Gitters.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produkt-Art: Fliegengitter · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1500 mm x 1200 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
1c. Marke:
tesa
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 66,84*
1
€ 4,00*
ab € 63,38*
€ 68,93*
1
€ 4,00*
ab € 63,38*
€ 68,93*
Lager 102
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 75,55*
1
€ 3,50*
ab € 72,84*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.