Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa C+C 57418-00000-02 Klebefilm Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 6 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142313-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57418-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448050243
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® C+C kristall-klar 6 Rollen Shrink 33 m x19 mm

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm


tesafilm® kristall-klar ist ein Klebefilm, der sich mit seiner hohen Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren und Verpacken eignet.

Ausstattung:
Klebefilm mit hoher Transparenz · Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen · Stark klebend · Hohe Alterungsbeständigkeit · Geräuschloses Abrollen · PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse · Für alle tesafilm® Abroller geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Klebefilm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Typ (Hersteller-Typ): C+C

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
C+C
Produkt-Art:
Klebefilm
Weitere Suchbegriffe: klebefilm 33mx19mm transparent, klebebandstreifen tesa, klebefilm 19mm, 4042448050243, tesa, 57418-00000-02, C+C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 16,55*
pro Paket
€ 4,70*
ab € 13,53*
€ 16,56*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 22,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,94*
€ 25,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,27*
€ 25,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,75*
€ 25,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,92*
€ 23,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,34*
€ 22,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,88*
€ 21,90
pro Paket
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 3,14667* pro Packung)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.