Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 55589-00000-11 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 15 m x 25 mm 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142306-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55589-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448101594
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz
alle antirutschbänder 25mm
tesa® Anti-Rutschband schwarz 15 m x 25 mm

Schwarz
(L x B) 15 m x 25 mm


Mit dem selbstklebenden tesa® Anti-Rutschband können Sie die Rutschgefahr auf Treppen und anderen Flächen im Innen- und Außenbereich deutlich senken.

Ausstattung:
Extrem raue und strapazierfähige Anti-Rutschbeschichtung · Für Innen- und Außenanwendungen - sogar auf Booten einsetzbar · Ideal für Treppen, Leitern und glatte Böden · Klebstark und von Hand einreißbar · Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit · Hohe Temperaturbeständigkeit · Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel · Produktvarianten: transparent, schwarz, fluoreszierend.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 15 m · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Typ (Hersteller-Typ): 55589-00000-11

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
55589-00000-11
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: 4042448101594, tesa, 55589-00000-11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 12,89*
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 12,92*
€ 4,70*
ab € 10,72*
€ 12,92*
€ 3,80*
ab € 10,80*
€ 13,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 21,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 20,54
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,18067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55587-00000-11
ab € 6,54*
Sonstiges
tesa
55587-00002-11
ab € 6,53*
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
Sonstiges
tesa
55588-00000-11
ab € 3,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.