Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa tespack® Secure & Strong 58643-00000-00 Packband Gelb (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142305-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58643-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448470973
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® Secure & Strong 50 m x 50 mm

Gelb
(L x B) 50 m x 50 mm


Das gelbe Paketband tesapack® Secure & Strong eignet sich zum Verschließen von Sicherheitsverpackungen (z.B. für wertvolle Produkte oder Dokumente).

Ausstattung:
Klebstarkes Paketband / Sicherheitsklebeband · Sehr gleichmäßig und leise abrollbar · Beim Entfernen des Packbandes bleibt die Nachricht open in unterschiedlichen Sprachen auf dem Paket · Auch beim Wiederverschließen bleibt die Nachricht sichtbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 50 m · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Typ (Hersteller-Typ): tespack® Secure & Strong

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
tespack® Secure & Strong
Produkt-Art:
Packband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 7,81*
€ 9,17*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 9,87*
1
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 8,51*
€ 9,92*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 10,17*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 16,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,68*
€ 19,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,63*
€ 19,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,44*
€ 17,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,64*
€ 16,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,15*
€ 16,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,283* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05079-00006-01
ab € 2,24*
Ähnlich
tesa
57180-00000
ab € 2,30*
Ähnlich
tesa
57176
ab € 4,70*
Ähnlich
tesa
57807-00000
ab € 3,29*
Ähnlich
tesa
58155-00000
ab € 3,64*
Ähnlich
tesa
04124-00051
ab € 2,32*
Ähnlich
tesa
57175
ab € 2,4875*
Ähnlich
tesa
57108
ab € 9,79*
Ähnlich
tesa
57175PG
ab € 27,07*
Ähnlich
tesa
6400
ab € 18,79*
Ähnlich
tesa
64014-00038
ab € 1,01*
Ähnlich
tesa
58154-00000
ab € 2,96*
Ähnlich
tesa
58156-00000
ab € 3,34*
Ähnlich
tesa
58153-00000
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.