Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa tesamoll 05418-00004-00 Türbodendoppeldichtung (L x B) 0.95 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142302-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448420473
Suchbegriffe:
4042448420473
tesa
05418-00004-00
tesamoll
tesamoll Türbodendoppeldichtung weiß 95 cm x 25 mm


(L x B) 0.95 m x 25 mm


Mit dem tesa® Zugluftstopper für glatte Böden schützen Sie Ihren Wohnraum schnell und einfach vor Zugluft und senken Ihre Energiekosten.

Ausstattung:
Zugluftstopper für glatte Parkett-, Laminat- oder Fliesenböden · Schützt vor Zug und Lärm · Montage ohne Bohren oder Kleben · Einfach unter das Türblatt zu schieben · Für Spaltenbreiten bis 22 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Türbodendoppeldichtung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 0.95 m · Typ (Hersteller-Typ): tesamoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
0.95 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Typ (Hersteller-Typ):
tesamoll
Produkt-Art:
Türbodendoppeldichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 8,21*
€ 10,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 18,62*
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 19,08*
€ 3,50*
ab € 18,44*
€ 21,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.