Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa Bad & Dusche 55533-00000-11 Anti-Rutschband Transparent (L x B) 5 m x 25 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142300-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55533-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448409416
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm
alle antirutschbänder transparent
tesa® Anti-Rutschband Bad & Dusche 5 m x 25 mm

Transparent
(L x B) 5 m x 25 mm


Wenn Sie rutschige Bereiche in Feuchträumen sichern und das Unfallrisiko minimieren möchten, ist das Anti-Rutschband Bad & Dusche die ideale Lösung!

Ausstattung:
Wasserfestes Antirutschband: ideal für Badewannen, Duschen, Treppen und andere rutschige Oberflächen · Starke Acryl-Klebmasse verhindert Rissbildung und Abblättern · Leicht anzubringen: Klebeband einfach mit Schere auf die passende Größe zurechtschneiden · Beständig gegen Temperaturen (bis 50° C), UV-Strahlung und Reinigungsmittel · Getestet gemäß DIN 51097 · 5m x 25mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 5 m · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Temperatur (max.): 50 °C · Typ (Hersteller-Typ): Bad & Dusche

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
Bad & Dusche
Temperatur (max.):
50 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: 4042448409416, tesa, 55533-00000-11, Bad & Dusche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,70*
ab € 6,13*
€ 7,08*
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 8,15*
1
€ 3,90*
ab € 7,57*
€ 9,75*
1
€ 3,50*
ab € 11,69*
€ 13,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,354* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.