Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa tesapack Extreme 58645-00000-00 Packband Braun (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142288-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58645-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448511621
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesapack Extreme 50 m x 50 mm braun

Braun
(L x B) 50 m x 50 mm


tesapack® Extreme eignet sich zum Verschließen von schweren Karton und zum Bündeln schwerer Obkekte - besonders klebstark und reißfest.

Ausstattung:
Extrem klebstarkes Paketband zum Verpacken und Bündeln schwerer Objekte · Starke Anfangshaftung für sofortige Versiegelung · Hochwertige PVC-Qualität, extrem reißfest · Gleichmäßig und leise abrollbar, passend für alle tesapack® Handabroller · Auch für gefährliche Güter geeignet · transparent und braun.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 50 m · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Typ (Hersteller-Typ): tesapack Extreme

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
braun
Typ (Hersteller-Typ):
tesapack Extreme
Produkt-Art:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mmx50m braun, packband tesa, packband braun, 4042448511621, tesa, 58645-00000-00, tesapack Extreme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 3,95*
ab € 5,19*
€ 5,98*
6
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 6,18*
6
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 6,31*
1
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 6,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.