Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesa SOLID & STRONG 58640-00000-00 Packband tesapack® Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142284-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58640-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448470966
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® Solid & Strong - leise abrollbares Paketband (PP) zum sicheren Verschließen von Paketen

Klebstarkes Paketband
Sehr gleichmäßig und leise abrollbar
Alterungsbeständig
UV- und temperaturbeständig
Lösungsmittelfrei
Für alle tesa Handabroller geeignet

tesapack® Solid & Strong - leise abrollbares Paketband (PP) Wenn Sie Kartons sicher verpacken möchten, ist das Paketband tesapack® Solid & Strong die richtige Wahl. Dank seiner hohen Klebeleistung sorgt es für einen dauerhaft sicheren Verschluss. Da es alterungs-, UV- und temperaturbeständig ist, hat es eine lange Lebensdauer. Unser Paketband ermöglicht sicheres Verpacken und lässt sich bequem handhaben. In Kombination mit einem tesapack® Handabroller können Sie den Verarbeitungskomfort zusätzlich erhöhen. Ein weiterer Vorteil liegt im gleichmäßigen und leisen Abrollen des Klebebandes. Das hochwertige Paketband ist ein überaus nützlicher Helfer für Privatpersonen und Handwerker. Hauptanwendungsbereiche für das Packband: Verkleben von Paketen. Bündeln von Gegenständen.

Ausstattung:
Klebstarkes Paketband · Sehr gleichmäßig und leise abrollbar · Alterungsbeständig · UV- und temperaturbeständig · Lösungsmittelfrei · Für alle tesa Handabroller geeignet.

Technische Daten:
Dicke: 0.06 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Temperaturbeständig,UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 55 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): BOPP · Typ (Hersteller-Typ): SOLID & STRONG

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Temperaturbeständig | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
SOLID & STRONG
Trägermaterial (Details):
BOPP
Reißkraft:
55 N/10 mm
Dicke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Packband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 3,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 4,16*
6
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 4,59*
1 Tag
288
6
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 4,64*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112-00000-00
ab € 5,25*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 8,01*
Sonstiges
tesa
57108-00-01
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.