Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa tesafilm 58260-00000-00 Klebeband Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142283-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58260-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448511430
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm kristall klar 8 Rollen 33 m x 19 mm Box

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm


tesafilm® kristall-klar ist ein Klebefilm, der sich mit seiner hohen Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren und Verpacken eignet.

Ausstattung:
Klebefilm mit hoher Transparenz · Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen · Stark klebend · Hohe Alterungsbeständigkeit · Geräuschloses Abrollen · PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse · Für alle tesafilm® Abroller geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 8 St. · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Typ (Hersteller-Typ): tesafilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
tesafilm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 33mx19mm transparent, pp-klebeband transparent, pp-klebeband 19mm, 4042448511430, tesa, 58260-00000-00, tesafilm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 16,55*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 14,40*
€ 16,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 20,14*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 21,94*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 21,32*
€ 24,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 25,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,19*
€ 24,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,27*
€ 23,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,66*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 21,98
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,36875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.