Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC Intel Core i3 i3-8100 16 GB 2 TB HDD 500 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141770-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199981465
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Business PC

Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (3,60 GHz, 6 MB Intel® Cache)
2 TB HDD Festplatte und 500 GB SSD Speicher / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro
Inkl. 3 Jahre Herstellergarantie

Joy-it stellt seit 1996 hochwertige PC-Systeme "Made in Germany" her. Zum Einsatz kommen hierbei nur Bauteile namhafter Markenhersteller.

Das Herzstück bildet ein Gigabyte Mainboard mit Intel H310 Chipsatz, eine Intel i3-8100 CPU mit 4 x 3.6 GHz, sowie einen schnellen 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Die integrierte Intel UHD Grafik liefert Ihnen auch bei anspruchsvollen Anwendungen immer genügend Leistung. Sie können bis zu 2 Monitore gleichzeitig betreiben. Hierzu stehen Ihnen je ein VGA, DVI und HDMI Anschluss zur Verfügung.

Das Betriebssystem, Windows® 10 Pro (64 Bit) ist bereits auf der ultraschnellen M2.SSD mit 500 GB vorinstalliert. Sie werden staunen wie schnell ein Windows System arbeiten kann.

Zur weiteren Datenspeicherung wurde der Rechner mit einer zweiten, großen 2 TB Festplatte ausgestattet.

Die Energieversorgung übernimmt ein 80-PLUS zertifiziertes Netzteil mit 450 Watt. So steht dem System auch genügend Leistung zur Verfügung wenn Sie es um zusätzliche Komponenten wie etwa eine Grafikkarte ergänzen.

Ausstattung:
Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (3,60 GHz, 6 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte · 2 TB HDD Festplatte · Schneller 500 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Inkl. 3 Jahre Herstellergarantie · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7.2 kg · Abmessungen (B x H x T): 181 x 366 x 382 mm · SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 450 W · Mainboard-Chipsatz: Intel® H310 Express · 1 x DVI · HD-Audio · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 5 x USB 2.0 · 1 x USB 3.0 · 2 x USB 3.1 · 1 x VGA

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 7.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 450 W · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 366 mm · Produktabmessung, Tiefe: 382 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (3,60 GHz, 6 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HD-Audio,HDMI™,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
Joy-it Business PC,Netzteil,Stromkabel,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
382 mm
Produktabmessung, Höhe:
366 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HD-Audio | HDMI™ | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H310 Express
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Mainboard-Steckplätze:
1x PCI x16 <br>2x PCI x1
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (3,60 GHz, 6 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-8100
Gewicht:
7.2 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, Joy-it, PC, Business, Office, Office PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 591,76*
€ 607,35*
Frei Haus
ab € 615,19*
€ 632,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,71*
€ 720,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,49*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 101,16*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,31*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 123,65*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,98*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,73*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,34*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.