Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M630e Mini Desktop Intel Core i3 i3-8145U (2 x 2.1 GHz) 4 GB 128 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141473-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10YM0009GE
EAN/GTIN:
     193386125822
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Komplett-PC
Komplettsystem
Lenovo ThinkCentre M630e Intel Core i3 / i3-8145U 2.1 GHz Mini Desktop

Intel Core i3 i3-8145U (2 x 2.1 GHz) Prozessor
128 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.32 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8145U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-8145U
Gewicht:
1.32 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, Laptopspeicher, mini-PC, miniPC, Nettop, Notebookspeicher, PC-Komplettsystem, S0DIMM, Server, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Lenovo, 10YM0009GE, ThinkCentre M630e, HTPC, PC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
€ 367,71*
pro Stück
Frei Haus
€ 371,69*
pro Stück
€ 4,80*
€ 373,82*
pro Stück
Frei Haus
€ 375,73*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 395,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,28*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 35,06*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,94*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,19*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,77*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,65*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 19,03*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 25,92*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,41*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,08*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,74*
Zubehör
Lenovo
4XF0N82412
ab € 17,68*
Zubehör
Lenovo
4XH0N23158
ab € 12,04*
Zubehör
Lenovo
4XH0N04098
ab € 21,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.