Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Schraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141180-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-69
EAN/GTIN:
     4014991124696
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Uhrmacherschraubendreherset
Schteckschlüssel-Schraubendreher-Set

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6)

Technische Daten:
Klingenlänge: 50 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Steckschlüssel 3/32 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 Zoll

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Klingenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, 280-69, Steckschlüssel, Zoll, schrauberdreher-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.