Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Denver KCA-1310 Digitalkamera Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141177-BP
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112150000050
EAN/GTIN:
     5706751044625
Suchbegriffe:
5706751044625
Denver
112150000050
KCA-1310
Denver KCA-1310 Kinderkamera

Snake-Spiel eingebaut
Jeweils 7 verschiedene Effekte für die Video- und Bilderaufnahmen

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5.08 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT Display · Farbe: Pink · Gewicht: 320 g · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Serie (Digitalkameras): KCA-1310 · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Kamera,Tragegurt,USB Kabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Display-Diagonale (in cm):
5.08 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT Display
Serie (Digitalkameras):
KCA-1310
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 30,13*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 30,15*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 30,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,55*
€ 34,07*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 33,94*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
KCA-1310BLUEMK2
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.