Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Denver KCA-1310 Digitalkamera Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141175-BP
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112150000060
EAN/GTIN:
     5706751044595
Suchbegriffe:
5706751044595
Denver
112150000060
KCA-1310
Denver KCA-1310 Kinderkamera

Snake-Spiel eingebaut
Jeweils 7 verschiedene Effekte für die Video- und Bilderaufnahmen

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5.08 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT Display · Farbe: Blau · Gewicht: 320 g · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Serie (Digitalkameras): KCA-1310 · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Kamera,Tragegurt,USB Kabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Display-Diagonale (in cm):
5.08 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT Display
Serie (Digitalkameras):
KCA-1310
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 30,88*
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 30,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,94*
€ 31,30*
€ 3,50*
ab € 30,16*
€ 34,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
KCA-1310PINKMK2
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.