Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170500 Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 455 x 395 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140286-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170500
EAN/GTIN:
     4021103705001
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Cimco 170500 Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 455 x 395 x 205 mm

Bestückter Lehrlingskoffer ECO

Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer
Geräumiges Dokumentenfach
Komplett mit 23 Werkzeugen

Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design. Zwei auswechselbare Kippverschlüsse, zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90 Grad, 2 Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit zahlreich aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen. Geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert. Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug, etc. Innenmaße ca. 430 x 340 x 155 mm. Komplett mit 23 Werkzeugen.

Technische Daten:
Gewicht: 6.750 kg · Produktabmessung, Breite: 395 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 455 mm

Lieferumfang:
Zangen · VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm · VDE-Seitenschneider, 160 mm Schlitz-Schraubendreher · 3,0 x 0,5 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 125 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher · Phillips PH 1 x 80 mm · Phillips PH 2 x 100 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher · Pozidriv PZ 1 x 80 mm · Pozidriv PZ 2 x 100 mm Abisolierwerkzeuge · Kabelmesser mit Hakenklinge für Kabel von 8 - 28 mm ø · Abisolierzange SUPER 4 von 0,5 bis 4 mm2 Weitere Qualitätswerkzeuge · Kabelschere DUOCUT · Phasenprüfer, VDE-geprüft · 1000 V Sicherheits-Kabelmesser · Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm · Schlosserhammer, nach DIN 1041, 300 g · Malerspachtel, Breite 40 mm · Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm · Wasserpinsel · Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung · Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle · Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 455 x 395 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
455 mm
Produktabmessung, Breite:
395 mm
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
23teilig
Gewicht:
6.750 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,74*
€ 215,91*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 220,00*
€ 4,80*
ab € 200,59*
€ 229,90*
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 229,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 217,75*
€ 245,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.